Otsik Monobolt tõmbeneetidele
Otsik Monobolt tõmbeneetidele
OTSIK MONOBOLDILE 0703 937 33-LE
Toote nr 0946830
EAN 4024835292580
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
6,5-mm läbimõõduga alumiinium, teras, roostevaba teras neetidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv needi läbimõõdule | 6,5 mm |
Pikkus | 17,5 mm |
Laius | 12,5 mm |
Kõrgus | 12,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2S |