Otsfreesi otsik
Otsfrees HSS alumiiniumist Z1
HSCO FREES 4MM ALUMIINIUMILE
Toote nr 0658010040
EAN 4053479937267
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
- Ühelõikeline, alumiiniumile
- Silindriline varras, Weldoni kinnitus
- Lühike mudel
- HSS
- Tolerants k10
Tooteteave
Andmelehed(X)
Töödeldav materjal | Alumiinium, Alumiiniumprofiil, Plastik |
Läbimõõt (d1) | 4,0 mm |
Võlli läbimõõt (d2) | 8,0 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Lõikeserva pikkus (l2) | 12 mm |
Lõikeservade arv (Z) | 1 Stck(pcs) |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Lõikematerjal | HSS |
Pind | PL |
Lõikeserva läbimõõdu tolerants | k10 |
Keermeta osa läbimõõdu tolerants | h6 |