Otsfrees puidule Kuullaagriga
Otsfrees kuullaagriga
OTSFREES 24X11MM
Toote nr 0612111240
EAN 4047376465831
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
Servade töötlemiseks pehmete ja kergete puidu-, kompaktsete ja kõvade puidu- ja lehtmaterjalide tasandusfreesimiseks ja nurkade töötlemiseks
Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreesi turvaline hoiustamine
tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Kuullaager
Diameeter 18,0 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib ülafreesidele
![]() | |
Läbimõõt (D) | 24 mm |
Pikkus (L) | 54 mm |
Kasutatav pikkus (NL) | 11 mm |
Faas (F) | 45 Degree |
Võlli läbimõõt (d) | 8 mm |
Lõikeserva materjal | Karbiid |
Sobib masinatüübile | Käsiruuter |