Otsfrees puidule Kuullaagriga
Otsfrees kuullaagriga
OTSFREES 22.7X12MM
Toote nr 0612071227
EAN 4047376465640
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
Pehme ja kerge puidu, kompaktse ja kõva puidu ning lehtmaterjalide ümardamiseks ja profileerimiseks kuullaagriga
Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreeside turvaline hoiustamine
tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Versioon
- Diameeter 4-8 mm: Tugev TC
- Diameeter 10-20 mm: TC-otsaga
Kuullaager
Diameeter: 12.7 mm ja 9.53 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib ülafreesidele
![]() | |
Läbimõõt (D) | 22,7 mm |
Pikkus (L) | 52 mm |
Kasutatav pikkus (NL) | 12 mm |
Raadius (R) | 5 mm |
Võlli läbimõõt (d) | 8 mm |