Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsfrees puidule Kuullaagriga

Otsfrees kuullaagriga
OTSFREES 18.7X10MM

Toote nr 0612071187

EAN 4047376465619

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsfrees puidule Kuullaagriga

Toote nr 0612071187

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehme ja kerge puidu, kompaktse ja kõva puidu ning lehtmaterjalide ümardamiseks ja profileerimiseks kuullaagriga

Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga


Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist



Ohutu ja mugav kasutamine


tänu karbiidist lõikeservadele



Otsfreeside turvaline hoiustamine


tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile



Versioon


  • Diameeter 4-8 mm: Tugev TC

  • Diameeter 10-20 mm: TC-otsaga


Kuullaager


Diameeter: 12.7 mm ja 9.53 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ülafreesidele

Läbimõõt (D)

18,7 mm

Pikkus (L)

50 mm

Kasutatav pikkus (NL)

10 mm

Raadius (R)

3 mm

Võlli läbimõõt (d)

8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave