Otsfrees puidu jaoks Kuullaagriga
Otsfrees kuullaagriga
OTSFREES 24X10MM
Toote nr 0612101240
EAN 4047376465824
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
Pehme ja heleda puidu, kompaktse ja kõva puidu ja lehtmaterjalide faaside servade töötlemiseks
Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreesi turvaline hoiustamine
tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Kuullaager
Diameeter 12,7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib ülafreesidele
![]() | |
Läbimõõt (D) | 24 mm |
Pikkus (L) | 50 mm |
Kasutatav pikkus (NL) | 10 mm |
Faas (F) | 30 Degree |
Võlli läbimõõt (d) | 8 mm |
Lõikeserva materjal | Karbiid |
Sobib masinatüübile | Käsiruuter |