Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeste filter, P Callisto

Osakeste filter CALLISTO
OSAKESTE FILTER CALLISTO

Toote nr 0984700019

EAN 4065746464710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeste filter, P Callisto

Toote nr 0984700019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeste filter äärmiselt tolmuse keskkonna jaoks.
Lihtne ja kiire paigaldamine

EN-standard: EN12941

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

176 mm

Laius

111 mm

Hoiustamise temperatuur / tingimus

-5 to 50 °C °C

Min/max hoiustamistemperatuur

-5 to 50 °C

Materjal

Klaaskiud

Min/max töötemperatuur

-5 to 50 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

95,000 g

Min töötemperatuur

-5 °C

Max töötemperatuur

50 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave