Osakeermega üldkruvi TX süvistatud peaga
Üldkruvi A2, osakeere, peitpea, TX
A2 ÜLDKR.5.0X45 OSAK. PP.C3 TX
Toote nr 018272545
EAN 4056807010205
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
Üldiseks kasutamiseks puidu/puidu, mis puutuvad kokku ilmastikutingimustega välistingimustes
Osakeermega kruvi, valmistatud kvaliteetsest austeniitsest A2 roostevabast terasest.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 9,8 mm |
Otsik | TX25 |
Keerme pikkus (lg) | 27 mm |
Südamiku läbimõõt | 4,9 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,700 g |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |