Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega üldkruvi TX süvistatud peaga

Üldkruvi A2, osakeere, peitpea, TX
A2 ÜLDKR.4.5X60 TÄISK.PP.C3 TX

Toote nr 0182724560

EAN 4056807010045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega üldkruvi TX süvistatud peaga

Toote nr 0182724560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldiseks kasutamiseks puidu/puidu, mis puutuvad kokku ilmastikutingimustega välistingimustes

Osakeermega kruvi, valmistatud kvaliteetsest austeniitsest A2 roostevabast terasest.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

60 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8,8 mm

Otsik

TX20

Keerme pikkus (lg)

36 mm

Südamiku läbimõõt

4,35 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

4,300 g

Kruvi vajab heakskiitu

Jah

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave