Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

DIN960 M14X1.5X90 POLT OSAK.10.9 A2K

Toote nr 006341490

EAN 4055375163702

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)

Toote nr 006341490

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tänu peenkeermele


  • Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu

  • Suurem pöördemoment

  • Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
Märkus

DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M14 x 1,5

Pikkus (l1)

90 mm

Pea kõrgus (k1)

8,8 mm

Standardid

DIN 960

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Väline kinnitus (s1)

WS22

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme tüüp

Peenkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Võlli läbimõõt

14 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

90 mm

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Tightening torque 90% yield strength (1)

202 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

45,6-91,3 kN

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV

Nut to be used with strength class

≥ 10

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M14 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 50 tk
Kumerseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M14 ZN

x 100 tk
3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

MOMENTVÕTI 3/4 110-550NM

Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
x 1 tk
1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 60-300NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 60-300NM

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Keermelukusti, kõva

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave