Osakeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 960, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
DIN960 M12X1.5X100 POLT OSAK.10.9 A2K
Toote nr 0063412100
EAN 4056807329246
Tänu peenkeermele
- Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu
- Suurem pöördemoment
- Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M12 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7,5 mm |
Standardid | DIN 960 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Võlli läbimõõt | 12 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 30 mm |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
