Osakeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 960, teras 10.9, pinnakatteta
DIN960-M22X1,5X140-POLT-OSAK.-10.9-VM32
Toote nr 0063022140
EAN 4045727831854
Tänu peenkeermele
- Madalam tõus tagab tavalise keermestatud poldiga võrreldes suurema iselukustuva jõu
- Suurem pöördemoment
- Väga vastupidav tänu poldi suuremale läbimõõdule
DIN 960 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8765. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M22 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 140 mm |
Pea kõrgus (k1) | 14 mm |
Standardid | DIN 960 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood (3) | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Väline kinnitus (s1) | WS32 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Võlli läbimõõt | 22 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 140 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 817 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 124-248 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 300 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 10 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!