Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 pinnakatteta teras 8.8
ISO4014 M42X200 OSAK.8.8 MUST
Toote nr 005142 200
EAN 4047376160712
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
ISO 4014 teras 8.8, pinnakatteta
Märkus
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M42 |
Pikkus (l1) | 200 mm |
Pea kõrgus (k1) | 26 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS65 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 96 mm |
Kuju | Võlliga |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |