Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 teras 8.8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4014 M20X90 POLT OSAK.8.8 (ZFSHL)
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12.5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8000000000000007 |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 46 mm |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |