Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 pinnakatteta teras 12.9
ISO4014 M20X120 POLT OSAK.12.9 M
Toote nr
005420 120
EAN 4050642661721
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 4014 teras 12.9, pinnakatteta
Märkus
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12.5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 12.9 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 46 mm |
Kuju | Võlliga |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |