Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 pinnakatteta teras 8.8
ISO4014 M16X45 OSAK.8.8 MUST
Toote nr 005116 45
EAN 4038898391333
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 26 mm |
Kinnitus | Võlliga |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!