Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt

ISO 4014 teras 8.8, tsink-nikkel, must
ISO4014 6X35POLT 8.8 (ZNBHL)

Toote nr 414566 35
EAN 4061338252253

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt

Toote nr 414566 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4014 teras 8.8, tsink-nikkel, must

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga rakendusteks. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindel.



  • Läbimõõt ≥ M2–360h*

  • Läbimõõt ≥ M4–480h*

  • Läbimõõt ≥ M10–720h*


  • *Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS


Ülevaade eelistest.



  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120 °C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

35 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

ISO 4014

Materjal

ST

Omadusklass

8.8000000000000007

Pind

ZNBHL

Korrosioonikaitse periood

480 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

18 mm

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave