Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 pinnakatteta teras 8.8
ISO4014 18X250 POLT.OSAK.8.8
Toote nr 005118 250
EAN 4049557470887
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M18 |
Pikkus (l1) | 250 mm |
Pea kõrgus (k1) | 11,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 61 mm |
Kinnitus | Võlliga |
Tooteklass | B |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |