Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud
ISO 4014 kuumtsingitud teras 8.8U
ISO4014 KZN M8X70 POLT OSAK.8.8U VM13
Toote nr 005968 70
EAN 4053479772745
- Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684)
- Pärast kuumtsinkimist on polt ISO-vastavusega
- Mitte kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada sissekruvimise probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 22 mm |
Kinnitus | Võlliga |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!