Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud

ISO 4014 kuumtsingitud teras 8.8U
DIN931 KZN 30X100 POLT OSAK. C3

Toote nr 0059630100

EAN 4053479870243

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud

Toote nr 0059630100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684)

  • Pärast kuumtsinkimist on polt ISO-vastavusega

  • Mitte kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada sissekruvimise probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist
Märkus

ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M30

Pikkus (l1)

100 mm

Pea kõrgus (k1)

19 mm

Väline kinnitus (s1)

WS46

Standardid

ISO 4014

Materjal

ST

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

66 mm

Kuju

Võlliga

Tooteklass

B

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave