Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
ISO 4014 teras 8.8, tsingitud
DIN931 8X60 POLT OSAK.8.8ZN
Toote nr 00538 60
EAN 4024835974936
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
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,3 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 22 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |