Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO 4014 teras 8.8, tsingitud
DIN931 6X100 POLT OSAK.8.8ZN

Toote nr 00536 100

EAN 4011231090490

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 00536 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

100 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

ISO 4014

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

18 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave