Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)

ISO 4014 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO4014 16X100POLT OSAK. 10.9(ZFSHL)

Toote nr 4146416100

EAN 4054458001115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)

Toote nr 4146416100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudutestimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


  • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
Märkus

ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

100 mm

Pea kõrgus (k1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

ISO 4014

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

ZFSHL

Korrosioonikaitse periood

720 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

38 mm

Kinnitus

Võlliga

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M16 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Kuuskantmutter ISO 4032, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO4032 MUTTER M16 (ZFSHL) 10

x 200 tk
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO7042 M16 MUTTER M.LUKK ZFSHL 10 C3

x 100 tk
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO7040 M16 NYLOCK MUTTER (ZFSHL)10

x 100 tk
Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, teras, tugevusklass 10, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

EN1661 M16 ÄÄRISEGA MUTTER (ZFSHL)10

x 50 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 teras 300 HV, tsinkhelves, hõbe

ISO7089 SEIB M16 (ZFSH) HV300

x 500 tk
Kumerseibid DIN 6796, vedruteras hõbedase tsinkhelveskattega, Geomet 500

SURVETAS.SEIB M16 DIN6796 ZNFL

x 250 tk