Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)
ISO 4014 teras 10.9 tsinkhelves, hõbedane
ISO4014 14X65 POLT OSAK. 10.9(ZFSHL)
Toote nr 414641465
EAN 4054458057280
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudutestimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M14 |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8,8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS21 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 34 mm |
Kinnitus | Võlliga |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!