Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, teras 10.9, tsingitud,(A2K)
ISO 4014 teras 10.9 tsingitud
ISO4014 M27X100 POLT OSAK.10.9 ZN AV41
Toote nr 0105027100
EAN 4024835369367
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M27 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea kõrgus (k1) | 17 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS41 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2K |
Korrosioonikaitse periood | 48 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 60 mm |
Kinnitus | Võlliga |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!