Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014 teras 10.9, pinnakatteta
ISO 4014 pinnakatteta teras 10.9
DIN931 30X110 POLT OSAK.10.9 M
Toote nr 005230 110
EAN 4053479765884
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
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M30 |
Pikkus (l1) | 110 mm |
Pea kõrgus (k1) | 18,7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 66 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |