Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, A4 happekindel teras, pinnakatteta

ISO4014 A4-POLT 6X110 OSAK. C4

Toote nr 00906 110

EAN 4056807042824

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, A4 happekindel teras, pinnakatteta

Toote nr 00906 110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud M10, M12, M14 ja M22 muudetud. Tugevus A4-70 kuni nimisuuruseni M24 | Alates nimisuurusest M27 tugevusega A4-50

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

110 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

ISO 4014

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

18 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tightening torque 90% yield strength (1)

8 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

3,5-7 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC III

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICO-LOCK M6 SEIB A4 C4

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M6 KUMERSEIB C4

x 200 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 4,0-9,0NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/4 4-20NM

Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga
x 1 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M6-A4-200HV

x 500 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

ISO7089 A4 SEIB M6 HV200 C4

x 500 tk