Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, A4 happekindel teras, pinnakatteta

DIN931 A4-POLT 6X100 OSAK. C4

Toote nr 00906 100

EAN 4024835075794

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, A4 happekindel teras, pinnakatteta

Toote nr 00906 100
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
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud M10, M12, M14 ja M22 muudetud. Tugevus A4-70 kuni nimisuuruseni M24 | Alates nimisuurusest M27 tugevusega A4-50

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

100 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

ISO 4014

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

18 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B
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
8 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

3,5-7 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC III

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70
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
DIN25201 HEICO-LOCK M6 SEIB A4 C4

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M6 KUMERSEIB C4

x 200 tk
Momentkruvikeeraja 1/4 tolli

MOMENTKRUVIKEERAJA 1/4 4,0-9,0NM

Momentkruvikeeraja, 1/4-tolline kinnitus ja päripäeva pingutamine.
x 1 tk
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/4 4-20NM

Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga
x 1 tk
Ilma faasita seib ISO 7089 A4 happekindel teras, 200 HV, pinnakatteta

ISO7089 A4 SEIB M6 HV200 C4

x 500 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M6-A4-200HV

x 500 tk