Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, A4-50 ja A4-70 happekindel teras, pinnakatteta
ISO 4014 happekindel teras A4 50, A4 70, pinnakatteta
ISO4014 A4-POLT 16X220 OSAK. C4
Toote nr 009016 220
EAN 4056807042404
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud M10, M12, M14 ja M22 muudetud. Tugevus A4-70 kuni nimisuuruseni M24 | Alates nimisuurusest M27 tugevusega A4-50
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 220 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 57 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |