Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, 8.8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

ISO4014 M16X250 POLT OSAK. 8.8 (ZFSHL)

Toote nr 4145416250

EAN 4052713499134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, 8.8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Toote nr 4145416250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.



ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

    Märkus

    ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.



    Tsinkhelveskatetele tüüpiline dip-spin-protsess võib väikeste keermete puhul põhjustada kaliibrile mittevastavust. Seetõttu on võimalik tagada M5 mõõdus keermete sissekeeratavus, kuid mitte kaliibrile vastavus.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

    M16

    Pikkus (l1)

    250 mm

    Pea kõrgus (k1)

    10 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS24

    Standardid

    ISO 4014

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    8.8

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood (3)

    720 h

    Pea tüüp

    Kuuskantpea

    Ajami tüüp

    Väline kuuskant

    Keerme tüüp

    M

    Keerme tüüp

    Standardne meeterkeere

    Keerme tüüp

    Osakeere

    Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

    57 mm

    Kinnitus

    0 - ei ole kohaldatav

    Tooteklass

    B

    Kasutuskoht

    0 - ei ole kohaldatav

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    Ehitustoode

    0 - ei ole kohaldatav

    EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

    0 - ei ole kohaldatav

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    205 Nm

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    40,5-81 kN

    Disc with hardness to be used

    ≥ 200 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ 8

    Lisatarvik:
     
    Toode
    Kirjeldus
    Kogus
    PU
    Hind
    /Pakkeühik
    Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

    DIN25201 HEICOLOCK M16 DELTA C3

    Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
    x 100 tk
    3/4-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismigaa

    MOMENTVÕTI 3/4 110-550NM

    Pikk momentvõti 3/4-tollise kinnitusega
    x 1 tk
    1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 1/2 60-300NM

    Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

    MOMENTVÕTI 1/2 60-300NM

    Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
    x 1 tk
    Keermelukusti, kõva

    DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

    Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
    x 1 tk
    Kuuskantmutter ISO 4032, teras, tugevusklass 8, hõbedane tsinkhelveskate (ZFSHL)

    ISO4032 MUTTER M16 (ZFSHL) 8 AV24

    x 100 tk
    Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, 8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO7042 M16 MUTTER M.LUKK ZFSHL C3

    x 200 tk
    Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, 8 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

    ISO7040 M16 NYLOCK MUTTER (ZFSHL)8

    x 100 tk
    Ilma faasita seib ISO 7089 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

    ISO7089 SEIB M16 (ZFSH) HV200

    x 500 tk
    Kumerseibid DIN 6796, vedruteras hõbedase tsinkhelveskattega, Geomet 500

    SURVETAS.SEIB M16 DIN6796 ZNFL

    x 250 tk
    Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200 HV, tsinkhelves, hõbe (ZFSH)

    ISO7093/1 LAI SEIB M16 (ZFSH) HV200

    Tsinkhelveskattega, suure korrosioonikindlus
    x 100 tk
    Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

    Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
    Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
    AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
    BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

    Näide artiklinumbri struktuuridest:
    Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

    Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

    Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Hind pakendi (PU) kohta:
    Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

    Hind hinnaühiku kohta:
    Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
    Hind 1 tüki eest
    Hind 100 tüki eest
    Hind 100 tüki eest
    Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
    Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave