Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 happekindel teras A4 80, pinnakatteta
DIN931 OSAK.POLT 16X50 A4-80 C4
Toote nr
009001650
EAN 4066443090219
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 4014, A4-80 happekindel teras, pinnakatteta
Märkus
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)