Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 roostevaba teras A2 50, A2 70, pinnakatteta
DIN931 A2-POLT 24X110 OSAK. C3
Toote nr
009524 110
EAN 4050642496613
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 4014 roostevaba teras A2-50 ja A2-70, pinnakatteta
Märkus
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud M10, M12, M14 ja M22 muudetud. A2-70 tugevus kuni nimisuuruseni M24 (kaasa arvatud) | üle nimisuuruse M27 tugevus A2-50
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M24 |
Pikkus (l1) | 110 mm |
Pea kõrgus (k1) | 15 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 54 mm |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |