Osakeermega kuuskantpeaga polt
ISO 4014 roostevaba teras A2 50, A2 70, pinnakatteta
DIN931 A2-POLT 20X70 OSAK. C3
ISO 4014 asendab DIN 931 | Standardid on samaväärsed | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud. A2-70 tugevus kuni nimisuurusega M24 (kaasa arvatud) | Üle nimisuuruse M27 tugevus vähemalt A2-50
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M20 |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12.5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 46 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |