Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt

DIN 931 roostevaba teras A2 pinnakatteta
DIN931 A2/70 POLT M14X70 OSAK. AV22

Toote nr 009514 70
EAN 4047376806382

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt

Toote nr 009514 70

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 931 pinnakatteta A2 roostevaba teras
Märkus

DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M14

Pikkus (l1)

70 mm

Pea kõrgus (k1)

9 mm

Väline kinnitus (s1)

WS22

Standardid

DIN 931

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave