Osakeermega kuuskantpeaga polt
DIN 931 roostevaba teras A2 pinnakatteta
DIN931 A2/70 POLT M10X80 OSAK. AV17
Toote nr
009510 80
EAN 4011231163705
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 931 pinnakatteta A2 roostevaba teras
Märkus
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Standardid | DIN 931 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |