Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8U, kuumtsingitud

DIN 931, teras 8.8U, kuumtsingitud
DIN931 KZN 12X100 POLT OSAK. C3

Toote nr 0059612100

EAN 4053479781518

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8U, kuumtsingitud

Toote nr 0059612100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684)

  • Polt on pärast kuumtsinkimist ISO-ühilduv

  • Mitte kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltühenduses probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
Märkus

DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

100 mm

Pea kõrgus (k1)

8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Standardid

DIN 931

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

30 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

ISO7042 M12 MUTTER M.LUKK KZN

Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

ISO7090-SEIB-M12-HV200-KZN

x 1000 tk
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

ISO7042 M12 MUTTER M.LUKK KZN

Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M12 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 200 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem