Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8U, kuumtsingitud
DIN 931, teras 8.8U, kuumtsingitud
DIN931 KZN 10X160 POLT OSAK. C3
Toote nr 0059610160
EAN 4053479772592
- Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684)
- Polt on pärast kuumtsinkimist ISO-ühilduv
- Mitte kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltühenduses probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 160 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Standardid | DIN 931 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 32 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!