Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN 931 teras 8.8 tsingitud
DIN931 14X80 POLT OSAK.8.8ZN
Toote nr 005314 80
EAN 4024835974745
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M14 |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Pea kõrgus (k1) | 9 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS22 |
Standardid | DIN 931 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Korrosioonikaitse periood | 48 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 34 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |