Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 931 teras 8.8 tsingitud
DIN931 10X85 POLT OSAK.8.8ZN

Toote nr 005310 85

EAN 4038898397052

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 005310 85

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

85 mm

Pea kõrgus (k1)

7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 931

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

30 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave