Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 931 teras 8.8 tsingitud
DIN931 10X220 POLT OSAK.8.8ZN

Toote nr 005310 220

EAN 4053479775524

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 005310 220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

220 mm

Pea kõrgus (k1)

7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 931

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

45 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

B

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M10

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M10 DELTA C3

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M10 ZN

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)

SCHNORR HAMMASSEIB M10 ZN

x 100 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

DIN9021/ISO7093 SEIB M10 HV200 ZN

x 400 tk
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, teras 8, tsingitud, (A2K)

ISO7040 NYLOCK MUTTER M10 8 AV16

x 500 tk