Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
DIN 931 teras 10.9 tsingitud
DIN931 10X80  POLT OSAK.10.9 ZN
Toote nr 010501080
EAN 4045727688991
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Märkus
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M10  | 
Pikkus (l1)  | 80 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 7 mm  | 
Väline kinnitus (s1)  | WS17  | 
Standardid  | DIN 931  | 
Materjal  | ST  | 
Omadusklass  | 10.9  | 
Pind  | A2K  | 
Pea tüüp  | Kuuskantpea  | 
Ajami tüüp  | Välimine kuusnurk  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | Osaline keere  | 
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)  | 26 mm  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  |