Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 10.9, pinnakatteta
DIN 931 teras 10.9 pinnakatteta
DIN931 12X60 POLT OSAK.10.9 M
Toote nr 005212 60
EAN 4045989444489
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 931 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!