Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, teras 10.9, pinnakatteta
DIN 931 teras 10.9 pinnakatteta
DIN931 12X100 POLT OSAK.10.9 MUST
Toote nr 005212 100
EAN 4038898384298
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 931 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!