Osakeermega kuuskantpeaga polt DIN 931, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 931 roostevaba teras A4 70 pinnakatteta
DIN931 A4-POLT 10X65 OSAK. C4
DIN 931 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4014. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Standardid | DIN 931 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 26 mm |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |