Open-end torque wrench head 9x12 mm drive
10MM LEHTPEA 9X12MM TAPPLIITEGA
Toote nr 0714750510
EAN 4065746690966
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
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nelikandi mõõt | 9 x 12 mm |
Otsa suurus | 10 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |
Pikkus (L1) | 40,1 mm |
Otsa pikkus (L2) | 23,5 mm |
Pea läbimõõt (D1) | 26,4 mm |
Nelikandi kõrgus (D2) | 12,0 mm |
Kinnitus tollides | 1 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!