Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õõnesseina seadmetoos

Õõnesseina seadmetoos
KIPSITOOS Ø68X47MM

Toote nr 0975030700

EAN 4048539563845

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Õõnesseina seadmetoos

Toote nr 0975030700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Integreeritud kaablihoidik NYM kaablitele vastavalt DIN 60670/DIN 49073 standardile
  • Torude iselukustumine

  • Väljamurdeavad gofreeritud kaablikaitsekõridele, NYM kaablitele ja madalpinge kaablitele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sügavus

47 mm

Freesitud ava läbimõõt

68 mm

Sobiv plaadi paksusele

7 - 40 mm

Ühenduse variandid

NYM ja eriti madalpingeliinid, 2 toru EN 20

Reakirjete arv

6 Stck(pcs)

Ühendustükkide arv

7 Stck(pcs)

Halogeenivaba

Ei

Õhutihe vastavalt Saksamaa energiasäästumäärusele (EnEV) / hoonete energia seadusele (GEG)

Ei

Leeki aeglustav

850 °C

IP kaitseklass

IP 30

Materjal

PP

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave