Õõnesprofiili kinnitus BoxBolt® HDG Teras, kuumtsingitud, CE-märgistusega
BoxBolt kuuskant, teras, kuumtsingitud CE
ÕÕNESPANEELI ANKUR BOXBOLT KZN M16 CE
Toote nr 048591611
EAN 4062856348640
Poltide mehaanilised materjaliomadused vastavad tugevusklassile 8.8 vastavalt standardile DIN EN ISO 898-1
Ärge kunagi ületage lubatud töökoormust. Enne õõnesprofiilide kasutamist kontrollige alati, et teraskonstruktsioon peab vastu nõutavatele koormustele.
ETA 20/1174
BoxBolt® on Access Technologies Limited, GB registreeritud kaubamärk.
Andmelehed(X)
Kinnitamiseks õõnesprofiilidele või muudele raskesti ligipääsetavatele komponentidele. Kinnitus sobib eriti hästi rakendusteks, kus paigalduskoht on ligipääsetav ainult ühelt küljelt.
Ühendus tekitatakse polti pingutades. Pingutusmomendi saab rakendada moment võtmega. Õõnesprofiili kinnitus on heaks kiidetud ainult ühekordseks kasutamiseks!
Soovitame paigaldamiseks spetsiaalset tööriista BoxSokTMTM.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M16 |
Kruvi pikkus (l) | 75 mm |
Võtme mõõt (S) | 24 mm |
Võtme mõõt, ümbris (SHü) | 36 mm |
Krae läbimõõt (dHÜ) | 25,5 mm |
Krae paksus (kHü) | 9,4 mm |
Hülsi pikkus (lHü) | 61 mm |
Min/max haardepikkus (lk) | 5-35 mm |
Nominaalne puuriava läbimõõt | 26 mm |
Pingutusmoment | 190 Nm |
Min ava kaugus (A) | 55 mm |
Min serva vahe (B) | 20 mm |
Materjal | Teras |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |