Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

One-handed clamp STRONG

One-handed clamp STRONG
ÜHEKÄE PITSKRUVI 150X90

Toote nr 0714669150
EAN 4099618619649

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
One-handed clamp STRONG

Toote nr 0714669150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For easy clamping and spreading of workpieces
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max. väline kinnituslaius (L1 max.)

150 mm

Ülekate (L2)

90 mm

Profiili paksus

6 mm

Pingejõud

3000 N

Min/max sisemine fikseerimislaius (L max.)

380 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave