Õlivoolik IVALO
Kütuse- ja õlivoolik Ivalo
IVALO ÕLIVOOLIK Ø51X60MM 15M
Toote nr 5970403051
EAN 4053479994048
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
Väga painduv kütuse- ja õlivoolik max. 30% aromaatseid õlitooteid.
Sobib kasutamiseks ka klassifitseerimata paadi väljalaskevoolikuna ja hüdraulikaõli tagasivooluvoolikuna.
Interjöör: Must, sile NBR
Tugevdus: Sünteetilised tugevdused, terasspiraal
Välimus: Must, gofreeritud CR, ASTM C 542, tulekindel.
Töötemperatuur: –40 kuni +100°C
Märgistus: Punane triip, OIL – LOGO – IVALO 5 BAR S.F. 3: 1 – IVG 2000 + suuruse märgistus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Siseläbimõõt (ID) | 51 mm |
Välisläbimõõt (AD) | 60 mm |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Max. temperatuurikindlus | 100 °C |