Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õlgkruvi keerme ja piluga

DIN 927 roostevabast terasest A1 pinnakatteta
DIN927 M3X4 PILUGA ÕLGPOLT A1

Toote nr 40143 4
EAN 4049557808727
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Õlgkruvi keerme ja piluga

Toote nr 40143 4

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 927, A1 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M3

Pea kõrgus (l1)

4 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (be)

4.5 mm

Pea läbimõõt (dk)

4 mm

Standardid

DIN 927

Materjal

A1

Kõvaduse kategooria

12H

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Puurots (soone või süvendiga)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0.5 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave